{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| rozwartość klucza | 9/16 cal | |
| czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
| ⌀ po stronie napędu | 20,6 mm | |
| długość | 38 mm | |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 12-kątnych | |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
| Numer artykułu | 642122 9/16 | |
| EAN / GTIN | 4062406311728 | |
| Numer producenta | 642122 9/16 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |