Uchwyt nasadowy do grotów ∙ Zabierak kwadratowy nasadowy 9 × 12 mm, masywny ∙ Zabierak sześciokątny drążony 1/4 cala (6,3 mm) ∙ Długość: 40,5 mm

Nr art.: 6420B
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
Numer artykułu 6420B
EAN / GTIN 4000896027903
Numer producenta 6420B
Numer L L60140 1682
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Surface: chrome-plated
  • ISO 1173
  • Made in Germany
  • Drive: Insert square 9 x 12 mm
  • Output: Hexagon, hollow 6.3 (1/4 inch)
  • Dimensions / length: 40.5 mm
  • Net weight: 0.04 kg
  • Inside micrometre of the adjusting tool l2: 17.5 mm
  • Head Thickness a: 10 mm
  • Head thickness (a1): 14.5 mm
  • Head Width b: 20 mm