Uchwyty nasadowe z napędem czworokątnym ∙ Zabierak kwadratowy nasadowy 14 × 18 mm, masywny ∙ Zabierak kwadratowy masywny 1/2 cala (12,5 mm) ∙ Długość: 63,5 mm

Nr art.: 6414
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rozmiar gniazda wyjściowego, czworokątem zewnętrznym 1/2 cala
Wymiar 25 mm
Rozmiar napędu 14×18
Rodzaj produktu Grzechotki
Napęd czworokąt
Człon czworokątem zewnętrznym
Materiał narzędzia Stal specjalna / stop specjalny
Powierzchnia narzędzia powierzchnia chromowana
Norma DIN 3120
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6414
EAN / GTIN 4000896027668
Numer producenta 6414
Numer L L60140 785
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Powierzchnia: Powierzchnia chromowana
  • DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made in Germany
  • Napęd: Wkładka kwadratowa 14 x 18 mm
  • człon: Kwadratowy profil pełny 12,5 mm (1/2 cala)
  • Wymiary / Długość: 63,5 mm
  • Waga netto (kg): 0,21 kg
  • Wymiary narzędzia do regulacji l2: 25 mm
  • Średnica głowicy a: 18 mm
  • Grubość głowicy (a1): 21,5 mm
  • szerokość główki b: 30 mm