Przedłużka, 1/2 cala Wobbel-Fix, długość całkowita: 75mm

Nr art.: 641129 75
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
709 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość całkowita L 75 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon czworokątem zewnętrznym
Norma DIN 3120
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala
Rozmiar gniazda wyjściowego, czworokątem zewnętrznym 1/2 cala
Rodzaj produktu Przedłużka
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 641129 75
EAN / GTIN 4062406241124
Numer producenta 641129 75
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Odpowiedni dobór materiałów i specjalna technologia kucia gwarantują optymalne funkcjonowanie i dużą trwałość.
Bezbłędne zakładanie końcówek dzięki wpuszczanym gniazdom i uwypuklonym czopom. Możliwe jest odchylenie kątowe do 15° po każdej stronie.
Przedłużka dwustopniowa, możliwość ustalenia zatrzaskowego.

Norma:

Czop 4-kątny wg DIN 3120 A 12,5 z zatrzaskiem kulkowym; gniazdo 4-kątne wg DIN 3120 C 12,5 z rowkami.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Pasuje do:

Nasadki do narzędzi ręcznych.