Dwustronne, precyzyjne płytki skrawające do rowkowania

Nr art.: 6402822
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 6402822
EAN / GTIN 7291075272963
Numer producenta 6402822
Numer L L23940 85

Opis

Opis:

  • Płytki skrawające do rowkowania/toczenia, głębokość skrawania, maks. (CDX): 2 mm, szerokość cięcia (CW): 1,2 mm

Cecha szcz.:

  • minimalna średnica osiowa (DAXN) 160 mm
  • Główny kąt swobodny (AN) 7 stopni
  • Promień narożnika (RE) 0 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 2 mm
  • Szerokość cięcia (CW) 1,2 mm
  • Długość ostrza (INSL) 15,3 mm
  • Dmin Odcinanie 70 mm