{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rozmiar gniazda wyjściowego, 4-kątne | 1/4 cala | |
| Min. kąt roboczy | 18 stopni | |
| Wysokość | 9,9 mm | |
| Szerokość | 21,8 mm | |
| Wymiar | 19,5 mm | |
| Rozmiar napędu | 9×12 | |
| Długość całkowita L | 46,5 mm | |
| Rodzaj produktu | Grzechotki | |
| Liczba zębów (zatrzask) | 20 | |
| Metoda przełączania kierunku obrotów | Dźwignia przełączająca | |
| Z wypychaczem | tak | |
| Napęd | Stempel czworokątny | |
| Człon | 4-kątne | |
| Funkcja teleskopowania | nie | |
| Materiał narzędzia | stal ulepszana cieplnie. | |
| Powierzchnia narzędzia | powierzchnia chromowana | |
| Norma | DIN 3120 | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 6401-1S | |
| EAN / GTIN | 4000896027446 | |
| Numer producenta | 6401-1S | |
| Numer L | L60140 1012 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |