Straight double box-end ratchet wrench, 16 x 18 mm

Nr art.: 64.16X18
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Knarrenringschluessel gerade 16x18 mm
Wersja proste
Z funkcją grzechotki tak
Kierunek obrotów przełączany tak
Minimalny kąt roboczy 5
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 16 mm; 18 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita L 210 mm
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 64.16X18
EAN / GTIN 3148517424937
Numer producenta 64.16X18
Numer L L60130 1753
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Straight, metric ratchet ring spanner: for operating the nut from the side
  • Compact ratchet mechanism that can be switched by turning the wrench
  • Turning angle 5° (7.5° for spanner size 6 mm, 6° for spanner sizes 7, 8 and 9 mm)
  • Chrome-plated, satin finish

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 16x18
  • B [mm]: 29.5
  • B1 [mm]: 33.5
  • C [mm]: 14.8
  • E [mm]: 9.9
  • E1 [mm]: 10.7
  • E2 [mm]: 5.4
  • H3 [mm]: 5.4
  • L [mm]: 210
  • [g]: 185