Uchwyt narzędziowy ∙ Zabierak kwadratowy nasadowy 9 × 12 mm, drążony ∙ Długość: 405 mm

Nr art.: 6396
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
Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Rozmiar gniazda wyjściowego, czworokątem zewnętrznym 9×12
Długość 405 mm
Typ uchwytu Uchwyt standardowy
Długość całkowita 405 mm
Rodzaj produktu Grzechotki
Napęd Uchwyt
Człon czworokątem zewnętrznym
Funkcja teleskopowania nie
Materiał narzędzia stal ulepszana cieplnie.
Powierzchnia narzędzia Chromowanie na matowo
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6396
EAN / GTIN 4000896027132
Numer producenta 6396
Numer L L60140 1816
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Application:
Loosening tight screw connections
  • Forged from solid steel
  • Plug-and-socket connection
    to accommodate insert tools
  • Without any torque function
  • Made in Germany
  • Output: Insert square 9 x 12 mm
  • Dimensions / length: 405 mm
  • Net weight: 0.67 kg