Zestaw nasadek do śrubokrętów do śrub Torx®, czworokąt. 1/2 cala 10 szt., Liczba zestawów: 10

Nr art.: 639528 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
623 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba zestawów Ustaw cenę 10 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba części 10
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
długość 257 mm
szerokość 149 mm
wysokość 47 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX®
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 639528 10
EAN / GTIN 4062406230876
Numer producenta 639528 10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Gniazda, czopy i elementy łączące wg DIN 3122 / 3123. Nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120. 

Zastosowanie:

Do śrub Torx® wewn. z gwintem M4 − M14.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

W dostawie:

Zestaw wkrętaków płaskich
do Torx®: 10 szt. nr 643620
rozm. TX20; TX25; TX27; TX30;
2×TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
przechowywane w: kasecie z tworzywa ABS