Zestaw nasadek do śrubokrętów do śrub Torx®, czworokąt. 1/2 cala 6-częściowy, długi

Nr art.: 639517
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ustaw cenę 6 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba części 6
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
długość 165 mm
szerokość 140 mm
wysokość 65 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX®
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 639517
EAN / GTIN 4013288186362
Numer producenta 05004204001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Gniazda, czopy i elementy łączące wg DIN 3122 / 3123. Nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120. 

Zastosowanie:

Do śrub Torx® wewn. z gwintem M4 − M10.

Materiał:

Stal chromowo-molibdenowa, chromowana na matowo.

W dostawie:

nasadki wkrętakowe: 6 szt. wielk. TX20; TX25; TX30; TX40; TX45; TX50
Przechowywane w: Pokrowiec tekstylny zamykanym na rzepy