Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Zestaw nasadek do śrubokrętów do śrub Torx®, czworokąt. 1/2 cala 10-elem.

Nr art.: 639503

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba zestawów Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 639503
EAN / GTIN 4045197219787
Numer producenta 639503
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Gniazda, czopy i elementy łączące wg DIN 3122 / 3123. Nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120. 

Zastosowanie:

Do śrub Torx® wewn. z gwintem M4 − M14.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana.

W dostawie:

Zestaw wkrętaków płaskich
do Torx®: 10 szt. nr 643630
rozm. TX20; TX25; TX27; TX30;
2×TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Przechowywane w: Kaseta z tworzywa ABS