Komplet wkładek 6-kątnych, czworokąt, 1/2 cala 10-elem., Liczba zestawów: 10

Nr art.: 639408 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
944 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba zestawów Ustaw cenę 10 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2
  • Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych: 4-19

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba części 10
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych 4-19 mm
długość 257 mm
szerokość 149 mm
wysokość 47 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak 6-kątny
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 639408 10
EAN / GTIN 4062406230869
Numer producenta 639408 10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Gniazda, czopy i elementy łączące wg DIN 3122 / 3123. Nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120. 

Zastosowanie:

Do śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M5 − M27.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

W dostawie:

Nasadki 6-kątne: 10 szt. nr 643220
rozm. 4; 5; 6; 7; 8; 10;
12; 14; 17; 19
przechowywane w: kasecie z tworzywa ABS