Klucz dynamometryczny ∙ Moment dokręcania min.–maks.: 15 – 35 Nm ∙ Dokładność: 2% ∙ Zabierak kwadratowy nasadowy 9 × 12 mm, drążony ∙ Długość: 183 mm

Nr art.: 6391-35
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 6391-35
EAN / GTIN 4000896027057
Numer producenta 6391-35
Numer L L60140 1503
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Dokładność ± 2% (6391-10: 6%) wartości zadanej (w kierunku roboczym)
    Przez obrót końcówki wymiennej można je stosować do gwintów prawoskrętnych i lewoskrętnych
  • Złącze wtykowe do mocowania narzędzi wtykowych
  • Stała wartość
  • Szczególnie nadaje się do stosowania w przemysłowej produkcji seryjnej
  • Ustawianie żądanej wartości momentu obrotowego za pomocą klucza kombinowanego 6399 w połączeniu z testerem HAZET 7901E ∙ 7902E ∙ 7903E lub innym odpowiednim urządzeniem
  • Wszystkie klucze z tej serii (HAZET 6391–6392) nie posiadają skali nastawczej ani przycisku sygnalizacyjnego
  • Z certyfikatem kalibracji i numerem seryjnym
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made in Germany
  • człon: Wkładka kwadratowa 9 x 12 mm
  • Wymiary / Długość: 183 mm
  • Waga netto (kg): 0,23 kg
  • Nm min–maks.: 15–35 Nm
  • Tolerancja: 2 %
  • Długość robocza klucza momentu obrotowego min.–maks. l1 mm: 173,00–173,00 Nm
  • Siła uruchamiająca min.–maks. kg: 8,8–20,6 kg
  • Wymiary narzędzia do regulacji l2: 30 mm
  • Średnica głowicy a: 17 mm
  • szerokość główki b: 22 mm
  • Koniec z cofaniem: W przypadku kluczy dynamometrycznych HAZET z serii 5000 i 6000 długoterminowe testy wytrzymałościowe wykazały, że nie ma potrzeby cofania pokrętła do najmniejszej wartości na skali