• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Zestaw kluczy nasadowych 1/2″-czterokątnych 32-elem.

Nr art.: 639063

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 639063
EAN / GTIN 4045197219701
Numer producenta 639063
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Gniazda, czopy i elementy łączące wg DIN 3122/3123nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120​.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M5 − M22 oraz śrub TORX® wewn. z gwintem M5 − M14.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana.

W dostawie:

nasadki 6-kątne: 18 szt. nr 642230 wielk. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
nasadki wkrętakowe do śrub Torx®: 8 szt. zbliżone do nr 643630 wielk. TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Uchwyt poprzeczny: 1 szt. nr 641330
przedłużki: 3 szt. nr 641030 75; 130; 255 mm
przegub Cardana: 1 szt. nr 641630
grzechotka: 1 szt. nr 640030
Przechowywanie w: Kaseta z tworzywa ABS

Odpowiednie produkty