Oil can

Nr art.: 6390010
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Oil spray can

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6390010
EAN / GTIN 4010886639009
Numer producenta 6390010
Numer L L60160 4396
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • 298-02 simple oil can in plastic
  • No. 298-02 Single oiler made of plastic material

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Litre: 0,250
  • Pint: 1/2
  • REACH registration available: no
  • Total height [mm]: 60 mm
  • Total length [mm]: 200 mm
  • Total width [mm]: 60 mm
  • VDE certified: no