Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Zestaw kluczy nasadowych 1/2″-czterokątnych 32-elem., Typ: 6

Nr art.: 638013 6

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 32 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 638013 6
Numer producenta 638013 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Gniazda, czopy i elementy łączące wg DIN 3122/3123nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120​.
Z nasadkami 6-kątnymi nr 642230.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M6 − M22 oraz śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M5 − M18.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana.

W dostawie:

nasadki: 18 szt. wielk. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
nasadki 6-kątne,: 8 szt. nr 643230 wielk. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 mm
Uchwyt poprzeczny: 1 szt. 641330
przedłużki: 3 szt. nr 641030 75; 130; 255 mm
przegub Cardana: 1 szt. nr 641630
grzechotka: 1 szt. nr 640030
przechowywane w: Kaseta z tworzywa ABS