Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Zestaw kluczy nasadowych 1/2″-czterokątnych 23-elem., Typ: 6

Nr art.: 637813 6

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 23 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 637813 6
EAN / GTIN 4045197219534
Numer producenta 637813 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Gniazda, czopy i elementy łączące wg DIN 3122/3123nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120​.
Z nasadkami 6-kątnymi nr 642230.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M6 − M22.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana.

W dostawie:

nasadki: 17 szt.
wielk. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
Uchwyt poprzeczny: 1 szt. 641330
przedłużki: 3 szt. nr 641030
rozm. 75; 130; 255
przegub Cardana: 1 szt. nr 641630
grzechotka: 1 szt. nr 640030
przechowywane w: Kaseta z tworzywa ABS