{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Sprawdzono do | 1 000 V | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | VDE | |
| Kolor | czerwony | |
| Rozmiar napędu, Czworokąt zewnętrzny | 3/8 cala | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Stempel czworokątny | 3/8 cala | |
| Rodzaj produktu | Przedłużka | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Norma | DIN EN 60900; VDE 0682-201 | |
| Długość całkowita L | 250 mm | |
| Napęd | Czworokąt zewnętrzny | |
| Człon | Stempel czworokątny | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 637652 250 | |
| EAN / GTIN | 4007555325257 | |
| Numer producenta | 325257 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Klaus Friedrich GmbH & Co. KG, Am Eichholz 20, 42897 Remscheid, Deutschland, www.klaus-friedrich.com |