Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala, sześciokąt: 6mm

Nr art.: 637630 6

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

sześciokąt (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu
Klucz nasadowy
Człon
Do śrub z gniazdem 6-kątnym
Długość całkowita L
52 mm
Średnica zewnętrzna D
17,8 mm
Materiał
stal specjalna / stop specjalny
Metoda produkcji
kute
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny
3/8 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym
6 mm
Powierzchnia
gładkie; powierzchnia chromowana
Norma
DIN 3120; DIN 7422
Zestaw
nie
Napęd
Stempel czworokątny
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 637630 6
Numer producenta 637630 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Czworokąt wewnętrzny wg DIN 3120.
Grot ze specjalnej wysokostopowej stali, niepowlekany.

Norma:

DIN 7422.

Materiał:

Stal wysokowydajna HPQ®, chromowana (niełuszcząco).