Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala, 6-kątne: 8mm

Nr art.: 637629 8
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
1 003 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

6-kątne (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Nasadka wkrętakowa
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym
Długość całkowita L 47 mm
Średnica zewnętrzna D 19 mm
Materiał stal chromowo-wanadowa
Do zastosowania maszynowego nie
Długość grotu l1 16,5 mm
Metoda produkcji kute
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/8 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 8 mm
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 8
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Norma DIN 7422
Zestaw nie
Napęd Stempel czworokątny
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 637629 8
EAN / GTIN 4062406061289
Numer producenta 637629 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Czworokąt wewnętrzny wg DIN 3120.
Grot ze specjalnej wysokostopowej stali, niepowlekany.

Norma:

DIN 7422

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Wskazówka:

Nasadki wkrętakowe 6-kątne GARANT i HOLEX dostępne również w rozmiarach calowych (GARANT: nr 637632; HOLEX: nr 637622).