Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 3/8 cala krótkie, profil Torx®: TX20

Nr art.: 637539 TX20
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
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Nasadka wkrętakowa
Człon Do śrub TORX® wewn.
Długość całkowita L 43 mm
Średnica zewnętrzna D 17,5 mm
wymiar profilu 3,8 mm
Materiał stal chromowo-wanadowa
Metoda produkcji kute
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/8 cala
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. TX20
Powierzchnia chromowanie na matowo
Norma DIN 7422
Napęd Stempel czworokątny
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 637539 TX20
EAN / GTIN 4062406265434
Numer producenta 637539 TX20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Czworokąt wewnętrzny wg DIN 3120.
Grot ze specjalnej wysokostopowej stali, niepowlekany.

Norma:

DIN 7422

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.