Mechanical pressure spindle Ø 37,897 mm for spindle thread G1″ 1/8, 350 mm length, 6,9 mm thread

Nr art.: 637350
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy nie
Rodzaj produktu Wytaczadło nieokreślone
Wykonanie narzędzia stal lita
Urządzenie wyważające bez
Możliwość regulacji regulacja niemożliwa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 637350
EAN / GTIN 4021176893469
Numer producenta 637350
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The mechanical pressure spindle is the heart of every KUKKO puller. It achieves a maximum pulling force of 10 t. The manual operation of the spindle allows for a sensitive control of the extraction process. The fine thread also ensures perfect power transmission. A reversible spindle tip enables a secure placement of the spindle on both smooth surfaces and centrings.
  • Optimal gliding properties in the thread groove thanks to special coating
  • Ideal adaptation of the spindle to the shaft through two-sided spindle tip

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Width across flats [mm]: 41 mm
  • Diameter [mm]: 37,897 mm
  • Spindle thread dimension: G1″ 1/8
  • Total length of spindle [mm]: 350 mm
  • Total length of the spindle [inch]: 13 3/4
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Thread pitch [mm]: 8
  • Measuring the thread [mm]: 6,9 mm