Nasadka 6-kątna, 3/8 cala, rozwartość klucza: 17mm

Nr art.: 637229 17
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
593 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał stal chromowo-wanadowa
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Długość całkowita L 27 mm
Norma DIN 3124
Metoda produkcji kute
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/8 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 17 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym 23,4 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Zestaw nie
Napęd Stempel czworokątny
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 637229 17
EAN / GTIN 4062406061166
Numer producenta 637229 17
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Czworokąt wewnętrzny wg DIN 3120.
Klucze o wąskiej tolerancji rozwartości z profilem HT-drive nie niszczą krawędzi łbów śrub i nakrętek. Cienkie ścianki do prac również w trudno dostępnych miejscach.

Norma:

DIN 3124

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Wskazówka:

Nasadki 6-kątne do kluczy nasadowych GARANT i HOLEX dostępne również w rozmiarach calowych (GARANT: nr 637232; HOLEX: nr 637222).