{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał | stal specjalna / stop specjalny | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym | |
| Długość całkowita L | 30 mm | |
| Norma | DIN 3124 | |
| Metoda produkcji | kute | |
| Rozmiar napędu, Stempel czworokątny | 3/8 cala | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym | 14 mm | |
| Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym | 19,4 mm | |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | |
| Powierzchnia | chromowanie na podłożu niklowym | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Stempel czworokątny | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 637200 14 | |
| EAN / GTIN | 4018754002955 | |
| Numer producenta | 02110014 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |