Nasadka 6-kątna, 3/8 cala Surface Drive, rozwartość klucza: 18mm

Nr art.: 637125 18
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
750 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał
stal chromowo-wanadowa
Człon
Do śrub z łbem 6-kątnym (Surfacedrive)
Długość całkowita L
27 mm
Norma
DIN 3124
Metoda produkcji
kute
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny
3/8 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym (Surfacedrive)
18 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym (Surfacedrive)
24,5 mm
Rodzaj produktu
Klucz nasadowy
Powierzchnia
powierzchnia chromowana
Zestaw
nie
Napęd
Stempel czworokątny
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 637125 18
EAN / GTIN 4045197497420
Numer producenta 637125 18
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Czworokąt wewnętrzny wg DIN 3120.
Otwór klucza Surface Drive pozwala na lepsze dopasowanie i większa siłę działania. Ucisk działa bezpośrednio na powierzchnię nakrętek i śrub, chroni się wrażliwe krawędzie. Także wymiary pośrednie np. w calach (A/F, BSF, BSW) i zużyte śruby mogą być dociągnięte i poluzowane za pomocą Surface Drive.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.