Nasadka 12-kątna, 3/8 cala, rozwartość klucza: 7mm

Nr art.: 637000 7
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
81 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 7 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/8 cal
⌀ po stronie napędu 10,5 mm
długość 24 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Klucz nasadowy 12-kątny
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 637000 7
EAN / GTIN 4018754001903
Numer producenta 02010007
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Czworokąt wewnętrzny wg DIN 3120.
Specjalna technologia odkuwania zapewnia optymalny przebieg włókien materiału. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Profil AS-drive Hartowane w oleju, w wyniku czego są pozbawione naprężeń i odkształceń, co zapewnia dokładne pasowanie. Krawędzie zaokrąglone.

Norma:

DIN 3124.

Materiał:

Stal wysokowydajna HPQ®; niełuszcząco chromowana na podłożu niklowym.