Grzechotka drobnozębna przełączalna z wypychaczem, 3/8 cala QuickRelease, Typ: 3/8

Nr art.: 635155 3/8
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
59 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/8 cal
długość całkowita 193 mm
liczba zębów 80
kąt roboczy 4,5 stopni
materiał Chromowa stal stopowa
powierzchnia chromowane
Rodzaj produktu Zapadka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 635155 3/8
EAN / GTIN 4018754235919
Numer producenta 12111020
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

z wypychaczem i dźwigienką przełączającą tryb pracy w prawą lub w lewą stronę, kąt roboczy 4,5°.

Norma:

Czop 4-kątny wg DIN 3120 A 10 z zatrzaskiem kulkowym, do gniazd 4-kątnych wg DIN 3120 C 10 z rowkami.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.

Pasuje do:

nasadki do narzędzi ręcznych.