Grzechotka przełączalna, 3/8 cala, Typ: 3/8

Nr art.: 635000 3/8
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
171 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/8 cal
Norma DIN 3122; DIN 3120
długość całkowita 193 mm
liczba zębów 30
kąt roboczy 12 stopni
materiał Chromowa stal stopowa
powierzchnia chromowane
Rodzaj produktu Zapadka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 635000 3/8
EAN / GTIN 4018754177776
Numer producenta 12111010
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Dźwigienka do przełączania na pracę w lewo lub w prawo.

Norma:

DIN 3122-D 10.
Czop 4-kątny wg DIN 3120 A 10 z zatrzaskiem kulkowym, do gniazd 4-kątnych wg DIN 3120 C 10 z rowkami.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana.

Pasuje do:

nasadki do narzędzi ręcznych.