Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 3/8 cala 19-elem., Typ: 12

Nr art.: 633918 12
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
514 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał stal chromowo-wanadowa
Opakowanie walizka
Liczba elementów 19 szt.
Człon Do śrub z 12-kątem
Długość całkowita L 357 mm
Norma DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Liczba narzędzi 19
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/8 cala
Kolor Czerwony; Czarny
Rodzaj produktu przegub Cardana; Klucz nasadowy; Klucz nasadowy; Przedłużka; Przetyczka
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Zestaw tak
Napęd Stempel czworokątny
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 633918 12
EAN / GTIN 4062406230753
Numer producenta 633918 12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Końcówki / elementy złączne wg DIN 3122 / 3123; nasadki kluczy wg DIN 3124.Czworokąty zewnętrzne i wewnętrzne wg DIN 3120.
Z nasadkami 12-kątnymi.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M5 − M14.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

W dostawie:

nasadki: 14 szt. rozm. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
Uchwyt poprzeczny: 1 szt. nr 635720
przedłużki: 2 szt. nr 635420, rozm. 75; 240
przegub Cardana: 1 szt. nr 636220
grzechotka: 1 szt. nr 635090
przechowywane w: kasecie z tworzywa ABS