Hook wrench with pin, 155-165 mm

Nr art.: 6337980
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Min. średnica nakrętki 155 mm
Maks. średnica nakrętki 165 mm
Rodzaj produktu Klucz hakowy
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia Powłoka manganowo-fosforanowa
Długość całkowita 380 mm
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Człon Do nakrętek krzyżowo-otworowych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6337980
EAN / GTIN 4010886633793
Numer producenta 6337980
Numer L L60160 3171
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • For cross-drilled nuts according to DIN 1816
  • GEDORE vanadium steel 31CrV3, manganese-phosphated
  • Vanadium steel 31CrV3, manganese-phosphated

Cecha szcz.:

  • Head width 1 [mm]: 12,3 mm
  • Material: Vanadium steel 31CrV3
  • Spigot width/Ø: 8,0 mm
  • Surface: manganese-phosphated
  • Total height [mm]: 13 mm
  • Total length [mm]: 380 mm
  • Total width [mm]: 100 mm
  • Trunnion height: 8,0 mm
  • Width across flats 1 [mm]: 155-165