Sabre saw blade ″expert fiber plaster″ 400 x 1.5 mm

Nr art.: 631819000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 631819000
EAN / GTIN 4007430123015
Numer producenta 631819000
Numer L L01750 1919
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Individually welded-on carbide teeth for excellent service life
  • Especially for use in porous concrete, brickwork, fibre-reinforced cement and glassfibre-reinforced plastic

Cecha szcz.:

  • Version: Carbide-tipped / set
  • Thickness: 1.5 mm
  • Conforms to Bosch Type: S 2041 HM
  • Total length: 400 mm
  • Material design: Hm
  • Material suitability: Aerated concrete / brick 20-350 mm / fibercement / GRP
  • Sales unit: 1
  • Tooth pitch: 12.7 mm/ 2 TPI