Nasadka 12-kątna, 1/4 cala wersja calowa, rozwartość klucza: 7/16cal

Nr art.: 630932 7/16
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
519 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (cal) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 7/16 cal
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
⌀ po stronie napędu 15,9 mm
długość 24,8 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego do kluczy nasadowych 12-kątnych
materiał stal chromowo-wanadowa
powierzchnia chromowany
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 630932 7/16
EAN / GTIN 4062406309664
Numer producenta 630932 7/16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.
Klucze o wąskiej tolerancji rozwartości z profilem HT-drive nie niszczą krawędzi łbów śrub i nakrętek. Cienkie ścianki do prac również w trudno dostępnych miejscach.
Gniazdo czworokątne z otworem.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.