Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Zestaw kluczy nasadowych 1/4″-czterokątnych 19-elem.

Nr art.: 630163

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ustaw cenę 19 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 630163
Numer producenta 630163
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Części napędowe / łączące wg DIN 3122 / 3123; Nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M2 − M8.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana.

W dostawie:

Nasadki 6-kątne: 13 szt. nr 631030
rozm. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
Uchwyt poprzeczny: 1 szt. nr 633030
Przetyczka: 1 szt. nr 632830
Przedłużki: 2 szt. nr 632430
rozm. 50 i 150 mm
Przegub Cardana: 1 szt. nr 633530
Grzechotka: 1 szt. nr 632030
Przechowywanie w: kasecie z tworzywa sztucznego ABS