{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Opakowanie | walizka | |
| Liczba elementów | 20 szt. | |
| Człon | Do śrub z 12-kątem | |
| Długość całkowita L | 350 mm | |
| Norma | DIN 3122; DIN 3123 | |
| Oznaczenie producenta | Steckschlüssel-Sortiment, 1/2 Zoll-Vierkant, zöllig 20-teilig | |
| Liczba narzędzi | 20 | |
| Rozmiar napędu, czworokąt | 1/2 cala | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z 12-kątem | 3/8 cal | |
| Rodzaj produktu | przegub Cardana; Klucz nasadowy; Przedłużka; Przetyczka | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Zestaw | tak | |
| Napęd | czworokąt | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment |
| Numer artykułu | 630051 20 | |
| EAN / GTIN | 4067263116981 | |
| Numer producenta | 630051 20 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |