• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Zestaw kluczy nasadowych, 3/8″ czworokątne, calowe 28-elem. 28

Nr art.: 630047 28
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba części 28
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/8 cal
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 12-kątnych 1/4-7/8 cal
Opakowanie Pojemniki z tworzywa sztucznego
długość 350 mm
szerokość 302 mm
wysokość 84 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Klucz nasadowy 12-kątny
Rodzaj produktu Klucze nasadowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 630047 28
EAN / GTIN 4045197955975

Opis

Wykonanie:

Części napędowe i łączące wg DIN 3122/3123. Wszystkie części w walizkach z tworzywa sztucznego.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

W dostawie:

nasadki 12-kątne: 12 szt., zbliżone do nr. 637100
rozm. 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8 cala
Wkładki do kluczy trzpieniowych 6-kątnych, 12-kątne, długie: 9 szt. podobne do nr 637322 rozm. 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4 cala
Wkładki do kluczy nasadowych do świec 12-kątn.: 2 szt. zbliżone do nr 637329, wielk. 16; 20,8
Uchwyt poprzeczny: 1 szt. zbliżona do nr 635720, rozm. 200
przedłużki: 2 szt. podobne do nr 635420 rozm. 75; 250
przegub Cardana: 1 szt. podobne do nr 636220
grzechotka: 1 szt. podobne do nr 635090
Przechowywanie: walizka z tworzywa sztucznego.