Klucze oczkowe dwustronne ∙ Profil Traction zewnętrzny 12-kątny ∙ Rozmiar klucza 27 x 32 mm

Nr art.: 630-27X32
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
Rodzaj produktu Spanner

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 630-27X32
EAN / GTIN 4000896026463
Numer producenta 630-27X32
Numer L L60140 3616
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Deep offset
  • Heads thin-walled
  • Surface: chrome-plated, head polished
  • DIN 838, ISO 10104
  • Made in Germany
  • Output: Outside 12-point profile
  • Wrench size: 27 x 32 mm
  • Dimensions / length: 365 mm
  • Net weight: 0.65 kg