Zestaw kluczy oczkowych dwustronnych ∙ Profil Traction zewnętrzny 12-kątny ∙ 12‑częściowy ∙ 6 x 7 – 27 x 32

Nr art.: 630/12
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
Rodzaj produktu Spanner

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 630/12
EAN / GTIN 4000896026593
Numer producenta 630/12
Numer L L60140 163
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Surface: chrome-plated, head polished
  • DIN 838, ISO 10104
  • Made in Germany
  • Output: Outside 12-point profile
  • Wrench size: ∙ 6 x 7 – 27 x 32
  • Net weight: 3.49 kg
  • Number of tools: 12

W dostawie:

Double box-end wrench 630-6X7 ∙ 630-8X9 ∙ 630-10X11 ∙ 630-12X13 ∙ 630-14X15 ∙ 630-16X17 ∙ 630-18X19 ∙ 630-20X22 ∙ 630-21X23 ∙ 630-24X26 ∙ 630-25X28 ∙ 630-27X32