Klucz dynamometryczny ∙ Moment dokręcania min.–maks.: 4 – 40 Nm ∙ Dokładność: 2% ∙ Zabierak kwadratowy nasadowy 9 × 12 mm, drążony ∙ Długość: 240 mm

Nr art.: 6282-1CT
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 282,51 PLN /szt.
  • 447,14 PLN /szt.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • dokładność pomiaru momentu obrotowego: ±2
  • narzędzie wymienne: Plug-in head
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
maksymalny moment obrotowy 40 Nm
dokładność pomiaru momentu obrotowego ±2 %
narzędzie wymienne Plug-in head
długość całkowita L 240 mm
szerokość główki b 22 mm
Wysokość główki h 17 mm
zakres momentu obrotowego 4,0 Nm - 40,0 Nm
podziałka skali, 1 kreska = 0,4 Nm
masa 380 g
Regulacja wskaźnika na kluczu dynamometrycznym [l2] 19,5 mm
uchwyt do wymiennych końcówek 9×12 mm
wskaźnik analogue
sygnalizacja rozłączenia acoustic; haptic
Zasada zadziałania mechanical short travel release
Kształt przyłącza for plug-in heads (rectangular socket)
Technika pomiarowa mechanical
funkcja łamania nein
funkcja Slipper nein
wskazówka bierna nein
możliwość protokołowania danych no
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie with adjustment scale
Feedback triggering
przełączalny odczyt Nm
metoda pomiarowa Torque
Regulacja załączenia adjustable
Norma DIN EN ISO 6789
Długość dźwigni bez narzędzia wtykowego [l1] 200 mm
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] 219,5 mm
Rodzaj produktu Torque Wrench

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6282-1CT
EAN / GTIN 4000896080540
Numer producenta 6282-1CT
Numer L L60140 237
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Plug connection to hold insert tools
  • Accuracy ± 2 % of the scale value (in direction of actuation)
    Can be used for right-hand and left-hand threads by turning the insert tool
  • Safety:
    • Haptic (close-gap release)
    • Audible (″click″ sound)
  • With calibration certificate and serial number
  • Especially slim design thanks to spring-loaded puller sleeve for locking the setting values
  • Easy and safe adjustment of the desired torque value by turning the handle
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made in Germany
  • Output: Insert square 9 x 12 mm
  • Dimensions / length: 240 mm
  • Net weight: 0.38 kg
  • Nm min-max: 4 – 40 Nm
  • Tolerance: 2 %
  • Scale Graduation (Nm): 0.4 Nm
  • Effective torque wrench length min.-max. I1 mm: 219.40 – 205.90 Nm
  • Actuating force min.-max. kg: 1.9 – 19.8 kg
  • Inside micrometre of the adjusting tool l2: 19.5 mm
  • Head Thickness a: 17 mm
  • Head Width b: 22 mm
Not according to DIN, as the maximum torque value of the square specified in the standard 6789-1:2017 is exceeded
  • No more turning back: Continuous long-term tests on the 5000 series and 6000 series of HAZET torque wrenches have demonstrated that turning them back to the smallest scale value is not required