Zestaw wkrętaków trzpieniowych 6-kątnych z końcówką sferyczną, z uchwytem 3-komponentowym Haptoprene®, Liczba wkrętaków: 5

Nr art.: 627746 5
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
315 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba wkrętaków Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał stal chromowo-wanadowa
Zawartość Zestaw / asortyment
Liczba elementów 5 szt.
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Powierzchnia niklowane; powierzchnia chromowana
Oznaczenie producenta 6-kant-Kugelkopfschraubendreher-Satz, mit 3K-TPE-Heft
Kolor Niebieskie; Pomarańczowy; Czerwony
Wersja proste
Liczba narzędzi 5
Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem 6-kątnym Końcówka sferyczna
Z wielkościami 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 8 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki
Zestaw tak
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 627746 5
EAN / GTIN 4067263013419
Numer producenta 627746 5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ergonomicznie ukształtowany uchwyt z przyczepną powłoką Haptoprene® i odpornym na uderzenia rdzeniem z tworzywa sztucznego. Dzięki specjalnej strukturze powierzchni uchwyt nie ślizga się również w wilgotnych, zabrudzonych olejem dłoniach. Grot ze stali chromowo-wanadowej. Powierzchnia niklowana i chromowana.
Grot prosty, z 6-kątną końcówką sferyczną.

W dostawie:

Po 1 wkrętaku trzpieniowym 6-kątnym, sferycznym nr 627742: wielk. 3; 4; 5; 6; 8