Wkrętaki kątowe wielowpustowe, do śrub: M10

Nr art.: 627530 M10
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
67 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do śrub Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub z gniazdem wielowypustowym (XZN)
z końcówką sferyczną nie
Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość ramion 100 mm; 36 mm
Powierzchnia niklowane
Wersja odsadzone
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub z gniazdem wielowypustowym (XZN) M10
Rodzaj produktu Wkrętaki kątowe
Napęd Uchwyt
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 627530 M10
EAN / GTIN 4027539122412
Numer producenta 700-100-02
Producent/osoba odpowiedzialna HaFu Werkzeugfabrik H.J.Fuhrmann GmbH, Egenstraße 57-63, 58339 Breckerfeld, Deutschland, www.hafu.de

Opis

Wykonanie:

Uchwyt wygięty, hartowany w całości (ciągliwo-twardy). Stal chromowo-wanadowa, powierzchnia niklowana.
do śrub typu XZN.

Pasuje do:

Zestaw wkrętaków kątowych wielowpustowych nr 627535.