Wkrętaki 6-kątne, z uchwytem poprzecznym z końcówką sferyczną, 6 - kątne: 3mm

Nr art.: 627484 3
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
709 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

6 - kątne (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

sześciokąt 3 mm
długość grotu 150 mm
długość całkowita 175 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak 6-kątny
Rodzaj produktu Wkrętaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 627484 3
EAN / GTIN 4045197950918
Numer producenta 627484 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Komfortowy uchwyt poprzeczny z kilku rodzajów tworzywa sztucznego. Grot ze stali chromowo-wanadowej, chromowany. Z boczną końcówką do wspomagania. Końcówka sferyczna po długiej stronie.