Wkrętaki kątowe 6-kątne, ramię długie i krótkie, z końcówką sferyczną chromowane, sześciokąt: 1,5mm

Nr art.: 627370 1,5
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
221 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

sześciokąt (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • materiał: Stop specjalny PB Swiss Tools

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

sześciokąt 1,5 mm
materiał Stop specjalny PB Swiss Tools
długość ramion 82×6 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne
powierzchnia chromowane na podłożu niklowym
końcówka sferyczna na ramieniu długim tak
kąt 100 stopni tak
ramię krótkie tak
wersja długa tak
Rodzaj produktu Wkrętaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 627370 1,5
EAN / GTIN 7610733218967
Numer producenta 2212.L 1,5

Opis

Wykonanie:

Chwyt odgięty, końcówka sferyczna, możliwość stosowania pod kątem do 30°. Specjalny stop PB Swiss Tools o bardzo dużej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne.
Powierzchnia niklowana i chromowana.

Zastosowanie:

Dzięki krótkiemu ramieniu i kątowi 100° mogą być użyte również w trudno dostępnych miejscach.