Klucze trzpieniowe, 6-kątne, długie, fosforanowane 4 mm

Nr art.: 626125 4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
44 sztuk w magazynie
  • materiał: Stal chromowo-wanadowa.

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał Stal chromowo-wanadowa.
długość ramion 144 × 29 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak 6-kątny
wersja długa tak
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 626125 4
EAN / GTIN 4045197921994

Opis

Wykonanie:

Klucz kątowy wg DIN ISO 2936 L. Płaszczyzny czołowe płaskie, krawędzie załamane, stal chromowo-wanadowa, hartowana na wskroś (ciągliwo-twarda).
powierzchnia manganowo-fosforanowa.

Wskazówka:

Wkrętarki kątowe HOLEX dostępne w naszym eSklepie również w wersjach calowych (nr 626108 oraz nr 626128).

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne
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
    6 - kątne (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka