Wkrętaki kątowe 6-kątne, z kulką przytrzymującą chromowane, 6 - kątne: 1,5mm

Nr art.: 626087 1,5
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
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

6 - kątne (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • materiał: Stal chrom-wanad

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

sześciokąt 1,5 mm
materiał Stal chrom-wanad
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak 6-kątny
funkcja przytrzymywania Sprężysta kulka mocująca od. wielk. 3
powierzchnia chromowane
Rodzaj produktu Wkrętaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 626087 1,5
EAN / GTIN 4045197954299
Numer producenta 626087 1,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Końcówka ze sprężynującą kulką ze stali o wysokiej jakości przytrzymuje śruby w każdym położeniu. Dzięki temu klucze te nadają się wszędzie tam, gdzie śruba ma być wkręcona w otwory poziome,skośne, pionowe górne i dolne, położone w trudno dostępnych miejscach lub w głębokich otworach nieprzelotowych.

Materiał:

Stal chrom.-wanadowa, hartowana w całości (ciągliwo-twarda), powierzchnia chromowana.