Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Klucze trzpieniowe, 6-kątne z kulką przytrzymującą, chromowane, sześciokąt: 3mm

Nr art.: 626085 3

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

sześciokąt (mm) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

sześciokąt 3 mm
długość ramion 128×23 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 626085 3
EAN / GTIN 4045197161284
Numer producenta 626085 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Nowa końcówka ze sprężynującą kulką ze stali o wysokiej jakości podtrzymuje śruby w każdym położeniu, nawet skośnym. Dzięki temu klucze te nadają się wszędzie tam, gdzie śruba ma być wkręcona w otwory poziome, skośne, pionowe górne i dolne, położone w trudno dostępnych miejscach lub w głębokich otworach nieprzelotowych.

Materiał:

Stal chrom.-wanadowa, hartowana w całości (ciągliwo-twarda), powierzchnia chromowana.