Klucze trzpieniowe, 6-kątne fosforanowane, 6 - kątne: 9mm

Nr art.: 626038 9
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
264 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

6 - kątne (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wersja odsadzone
Długość ramion 114 mm; 47 mm
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 9 mm
Z końcówką sferyczną nie
Rodzaj produktu Wkrętaki kątowe
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia Powłoka fosforanowa
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 626038 9
EAN / GTIN 4045197921390
Numer producenta 626038 9
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

kątowy uchwyt wg DIN 911 / DIN ISO 2936, stal chromowo-wanadowa, powierzchnie czołowe płaskie, krawędzie fazowane.Powierzchnia niklowana.
Powierzchnia fosforanowana.