Klucze trzpieniowe, 6-kątne chromowane, sześciokąt: 0,9mm

Nr art.: 626030 0,9
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
1 154 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

sześciokąt (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym
Z końcówką sferyczną nie
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Długość ramion 11 mm; 41 mm
Powierzchnia wersja czerniona
Długość całkowita L 41 mm
Wersja odsadzone
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 0,9 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki kątowe
Norma norma zakładowa
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 626030 0,9
EAN / GTIN 7610733201655
Numer producenta PB 210.0,89

Opis

Wykonanie:

Trzpień kątowy, zoptymalizowana długość ramienia. Specjalny stop PB Swiss Tools o bardzo dużej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne.
Powierzchnia niklowana i chromowana (rozm. 0,7 i 0,9 czernione).