Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

klucze trzpieniowe, 6-kątne niklowanym, sześciokąt: 17mm

Nr art.: 626000 17

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

sześciokąt (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon
Do śrub z gniazdem 6-kątnym
z końcówką sferyczną
nie
Materiał
stal chromowo-wanadowa
Długość ramion
173 mm; 80 mm
Powierzchnia
niklowane
Wersja
odsadzone
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym
17 mm
Rodzaj produktu
Wkrętaki kątowe
Norma
Zbliżone do DIN 5265
Napęd
Uchwyt
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 626000 17
Numer producenta 01161-38133
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Wykonanie:

klucz trzpieniowy, 6-kątny wg DIN 911 / DIN ISO 2936, 
stal chromowo-wanadowa, powierzchnie czołowe płaskie, krawędzie fazowane.
powierzchnia niklowana.