Wkrętak do śrub Torx®, z uchwytem 2-komponentowym SwissGrip ESD, profil Torx®: TX7

Nr art.: 625420 TX7
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
463 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub TORX® wewn.
Długość całkowita L 127 mm
Długość grotu l1 50 mm
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Seria SwissGrip ESD
Wersja proste
Beziskrowy nie
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. TX7
Cechy szczególne, Do śrub TORX® wewn. Końcówka czerniona
Rodzaj produktu Wkrętaki
Powierzchnia niklowane; powierzchnia chromowana
Napęd Uchwyt
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 625420 TX7
EAN / GTIN 7610733255979
Numer producenta PB 8400.7-50 ESD

Opis

Wykonanie:

Uchwyt SwissGrip w otulinie z przyjaznego dla skóry elastomeru, z rdzeniem ze szczególnie elastycznego i odpornego na uderzenia polipropylenu. Umożliwia przenoszenie wysokich momentów obrotowych nawet trzymany w wilgotnych albo tłustych dłoniach.
Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia chromowana i niklowana, końcówka czerniona.
Uchwyt narzędziowy z tworzywa sztucznego. Odpowiedni do ESD.