• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Wkrętak do śrub z Torx®, długi z uchwytem poprzecznym, profil Torx®: TX15

Nr art.: 625231 TX15
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
625 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

profil Torx® TX15
długość grotu 200 mm
długość całkowita 225 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX®
spiczaste czarny
Rodzaj produktu Wkrętaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 625231 TX15
EAN / GTIN 4045197950505
Numer producenta 625231 TX15
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

odporny na uderzenia uchwyt z tworzywa. Grot ze specjalnej stali chromowo-wanadowej, powierzchnia chromowana na matowo, końcówki czarne.